območje oprijema ergo-pad tipa 3 za stopničasto lestev

Št. art.: 19053
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Oznaka proizvajalca ergo-pad Griffzone
Standard DIN EN 131
Barva črna
Vrsta izdelka posebne lestve

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 19053
EAN/GTIN 4031405190535
Številka proizvajalca 019053
L-število L90110 970
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Ergonomsko oblikovan ročaj za lažje in udobnejše rokovanje z našimi stopnicami
  • Pritrjena na optimalno točko za prenašanje

Lastnosti:

  • Širina: 45 mm
  • Višina: 103 mm
  • Dolžina: 174 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Umetna masa
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja
  • Vrsta izdelka: Tip 3