• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Ergo-pad grip zone typ 3 pro stupňovitý žebřík

Artiklové číslo: 19053
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Označení výrobce ergo-pad Griffzone
Norma DIN EN 131
Barva Černá
Druh produktu Speciální žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 19053
EAN / GTIN 4031405190535
Číslo výrobce 019053
L-číslo L90110 970
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Ergonomicky navržená úchopová zóna pro snadnější a pohodlnější manipulaci s našimi stupáními žebříky
  • Připevněn k optimálnímu nosnosti

Charakteristika:

  • Šířka: 45 mm
  • Výška: 103 mm
  • Délka: 174 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Plast
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí
  • Typ produktu: typ 3