• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, l’eShop ne sera pas accessible le samedi 23 mai de 7 h à 15 h. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

ergo-pad zone de préhension type 3 pour échelle simple à marches

Réf.: 19053
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence fabricant ergo-pad Griffzone
Norme DIN EN 131
Couleur noir
Type de produit echelles spéciales

Identification et classification

Référence article 19053
EAN / GTIN 4031405190535
Réf. fabricant 019053
Article hors catalogue L90110 970
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Zone de préhension ergonomique pour une manipulation plus facile et plus confortable de nos escabeaux
  • Attaché au point de transport optimal

Caractéristique(s):

  • Largeur: 45 mm
  • Hauteur : 103 mm
  • Longueur : 174 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Plastique
  • Installation requise : A monter sans outils
  • Type de produit : Type 3