Osnovna pritrditev

Št. art.: 179W-40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka delavniški voziček

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 179W-40
EAN/GTIN 4000896219568
Številka proizvajalca 179W-40
L-število L60140 5134

Opis

Opis:

  • Osnovni nosilec
  • Za delovno mizo Assistent 177 W ∙ 179 W ∙ 179 NW
  • Za zaslone
  • V skladu z VESA 75 in 100
  • Nosilnost: 5 kg
  • Izdelano v Nemčiji