Merilnik, končni pokrovček - ušesce, AGD/ANSI, 0,125",0,001"

Št. art.: 1781S
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka Merilna ura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1781S
EAN/GTIN 4946368576770
Številka proizvajalca 1781S
L-število L40700 112209
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Kompakten, majhen premer - palec To je kompaktno merilo z zunanjim obročem Ø 40 mm, ki vam ponuja naslednje prednosti: Idealno za uporabo v aplikacijah, kjer je prostora premalo Označevalniki toleranc kot standardna dodatna oprema.

Lastnosti:

Natančnost: ±0,001″
Delitev lestvice: 0,001″
Merilno območje: 0,125″
Inč-Metrični: Inč