• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Comparateur à cadran, couvercle avec œillet, AGD / ANSI, 0,125 ", 0,001 "

Réf.: 1781S
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
Métrologie analog
Type de produit Jauge à cadran

Identification et classification

Référence article 1781S
EAN / GTIN 4946368576770
Réf. fabricant 1781S
Article hors catalogue L40700 112209
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Version compacte, avec un petit diamètre - pouce Il s'agit d'un comparateur compact en pouces avec une bague extérieure Ø 40 mm qui vous offre les avantages suivants: Idéal pour une utilisation dans des applications avec des espaces restreints Marqueurs de tolérance comme accessoires standard

Caractéristique(s):

précision : ±0,001″
Graduation de l'échelle : 0,001″
Plage de mesure : 0.125″
Inch-Metric : Pouce