• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messuhr, Abschlussdeckel - Öse, AGD/ANSI, 0,125",0,001"

Artikel-Nr.: 1781S
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Messtechnik analog
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1781S
EAN / GTIN 4946368576770
Herstellernummer 1781S
L-Nummer L40700 112209
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kompakte Ausführung, mit kleinem Durchmesser - Zoll. Dies ist eine kompakte, Zoll Messuhr mit einem Außenring ø 40 mm die Ihnen die folgende Vorteile bietet: Ideal für den Einsatz von Anwendungen mit engen Platzverhältnissen. Toleranzmarker als Standardzubehör.

Merkmal:

Genauigkeit: ±0,001″
Skalenteilung: 0,001″
Messbereich: 0.125″
Inch-Metrisch: Inch