List krožne žage za kovino grobi 100X1,2 mm

Št. art.: 175500 100X1,2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 1838

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

100 mm
Debelina 1,2 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS
Standard DIN 1838
⌀ izvrtine 22 mm
Število zob Z 64
z notranjim hlajenjem ne
Vrsta izdelka List krožne žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 175500 100X1,2
EAN/GTIN 4045197243898

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
800
Al > 10% Si
N
600
Jeklo < 500 N/mm
P
37
Jeklo < 750 N/mm
P
22
Jeklo < 900 N/mm
P
20
Jeklo < 1100 N/mm
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Vsi listi so bočno prosto brušeni. Vse velikosti s ⌀ 200 mm in zelo tankimi listi imajo za stabilizacijo povečano debelino. Natančnost, oblika zob in bočno prosto brušenje so v skladu z DIN 1840.
DIN 1838 B grobo ozobje z ločnim zobom oblike B. Ločno oblikovani zobje s sorazmerno velikimi medzobnimi utori.

Uporaba:

Ti listi so zaradi boljšega oblikovanja odrezkov in več prostora za odrezke uporabni univerzalno kot art. 175000. Uporabljajo se za debelejši material in pri večjih globinah rezanja.

Opomba:

Po DIN 1840 dopustne tolerance krožnega teka in opleta so krepko izboljšane, deloma tudi do 50 %.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja
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
    ⌀×debelina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico