Tandning grovt 100X1,2 mm

Article no.: 175500 100X1,2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
30 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 1838

Produktinformasjon

Technical Data

100 mm
Tjocklek 1,2 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm DIN 1838
hål-⌀ 22 mm
Tandantal Z 64
Invändig nej
Produktslag Cirkelsågblad

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 175500 100X1,2
EAN / GTIN 4045197243898

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
800
Alu > 10% Si
N
600
Stål < 500 N/mm²
P
37
Stål < 750 N/mm²
P
22
Stål < 900 N/mm²
P
20
Stål < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Alla blad är frislipade på sidan genom skålslipningen. Alla storlekar med 200 mm ⌀ och mycket smala blad har en hålkrage för stabilisering. Precision, tandform och frislipning på sidorna motsvarar DIN 1840.
DIN 1838 B grovtandat med tandvinkel form B. Bågformiga tänder med förhållandevis stora spånutrymmen.

Användningsdata:

Genom sin bättre spånbildning och sitt större spånutrymme kan dessa blad användas mer universellt än nr 175000. De används för tjockare material och större skärdjup.

Anmärkning:

Värdena för orundhet och axiell avvikelse är avsevärt bättre än siffrorna i DIN 1840, i vissa fall upp till 50 %.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare
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
    ⌀×tjocklek (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen