Hoja de sierra circular de metal grueso 100X1,2 mm

Número de artículo: 175500 100X1,2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
30 piezas en stock
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 1838

Detalles de producto

Datos técnicos

100 mm
Espesor 1,2 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS
Norma DIN 1838
⌀ de perforación 22 mm
Número de dientes Z 64
Refrigeración interior no
Tipo de producto Hoja de sierra circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 175500 100X1,2
EAN / GTIN 4045197243898

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
800
Aluminio > 10 % Si
N
600
Acero < 500 N/mm²
P
37
Acero < 750 N/mm²
P
22
Acero < 900 N/mm²
P
20
Acero < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Todas las hojas están destalonadas lateralmente por rectificado hueco. Todos los tamaños con ⌀ 200 mm y las hojas muy estrechas llevan un collar en el taladro. La precisión, la forma de los dientes y el destalonado lateral corresponden a DIN 1840.
DIN 1838 A con dentado grueso con diente en flecha de forma B. Dientes en forma de arco con espacios entre dientes relativamente grandes.

Aplicación:

Gracias a la mejor formación de viruta y el mayor espacio de viruta, estas hojas tienen un empleo más universal que el n.º 175000. Se utilizan para material relativamente grueso y profundidades de corte relativamente grandes.

Nota:

Las diferencias con respecto a la marcha concéntrica y el alabeo admisibles según DIN 1840 no se alcanzan en gran medida, en ocasiones llegan al 50 %.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas
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
    ⌀×grosor (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra