{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Prikaz | digitalno | |
| Merilno območje min. | 0 mm | |
| Merilno območje maks. | 12,5 mm | |
| Standard | tovarniški standard | |
| Enota, odčitavanje | milimeter | |
| Odčitavanje, milimeter | 0,001 mm | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | tipalna ročica |
| Številka izdelka | 1739920 | |
| EAN/GTIN | 4029713235369 | |
| Številka proizvajalca | 1739920 | |
| L-število | L40510 990 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |