Liberación del cable (12,5 mm)

Número de artículo: 1739920
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Indicación digital
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 12,5 mm
Norma norma de fábrica
Unidad de lectura milímetros
Lectura, milímetros 0,001 mm
Contenido pieza única
Tipo de producto Palanca sensora

Identificación y clasificación

Número de artículo 1739920
EAN / GTIN 4029713235369
Número del fabricante 1739920
Número L L40510 990
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Descripción:

Elevador de hilo para relojes comparadores

Norma:

Factory standard