Dispositif de levage à fil pour course 12,5 mm

Réf.: 1739920
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Affichage mode numérique
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 12,5 mm
Norme norme usine
Unité de lecture millimètre
Lecture, millimètre 0,001 mm
Sommaire pièce unique
Type de produit levier palpeur

Identification et classification

Référence article 1739920
EAN / GTIN 4029713235369
Réf. fabricant 1739920
Article hors catalogue L40510 990
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Description:

Releveur de fil pour les jauges à cadran

Norme:

Factory standard