{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina L | 600 mm | |
Zob na colo | 4 | |
Rezalni material | bimetalni | |
Ozobljenje | normal | |
Širina | 50 mm | |
Debelina | 2,5 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 12,5 mm | |
Vrsta izdelka | Listi za strojne žage |
Številka izdelka | 171100 600/4 | |
EAN/GTIN | 7311518114572 | |
Številka proizvajalca | 3809-600-50-2.50-4 |