{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina L | 400 mm | |
Zob na colo | 8 | |
Rezalni material | bimetalni | |
Ozobljenje | normal | |
Širina | 32 mm | |
Debelina | 1,6 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 8,5 mm | |
Vrsta izdelka | Listi za strojne žage |
Številka izdelka | 171100 400/8 | |
EAN/GTIN | 7311518113940 | |
Številka proizvajalca | 3809-400-32-1.60-8 |