{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Dolžina L | 350 mm | |
| Zob na colo | 14 | |
| Rezalni material | bimetalni | |
| Ozobljenje | normal | |
| Širina | 25 mm | |
| Debelina | 1,25 mm | |
| ⌀ vpenjalne izvrtine | 8,5 mm | |
| Vrsta izdelka | Listi za strojne žage |
| Številka izdelka | 171100 350/14 | |
| EAN/GTIN | 7311518113766 | |
| Številka proizvajalca | 3809-350-25-1.25-14 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com |