List strojne pile 350/14

Artikl br.: 171100 350/14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    17,43 € / Piece
  • od 10 Piece
    14,52 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
  • Ozubljenje: normalno

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina D (L) 350 mm
Zupci po colu 14
Rezni materijal Bimetal
Ozubljenje normalno
širina 25 mm
Debljina 1,25 mm
Stezna rupa ⌀ 8,5 mm
Vrsta proizvoda List strojne pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 171100 350/14
EAN / GTIN 7311518113766
Broj proizvođača 3809-350-25-1.25-14

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
Aluminij > 10% Si
N
Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
Čelik < 1100 N/mm²
P
Čelik < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

BAHCO bimetal − HSS-ozubljenje zavareno elektronskim snopom u vakuumu na elastično tijelo lista pile od posebnog čelika. Na taj način vrhovi zubi imaju najveću moguću tvrdoču, a tijelo je vrlo elastično te krajnje otporno na lom čak i kod velikog posmaka.
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
    duljina L / zubi po colu Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu