MARTOR BLADE CERAMIC CLING 170 , 1 v reviji na SB-kartici

Št. art.: 170.55
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Rezilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 170.55
EAN/GTIN 4002632917608
Številka proizvajalca 170.55
L-število L60170 791

Opis

Opis:

  • Dolžina: 60 mm
  • Debelina rezila: 1,70 mm
  • Oblika rezila: Rezilo za posnemanje robov
  • Osnovni material: Keramika
  • Zaznavna kovina: Ne
  • Rezilo iz nerjavečega jekla: Zaščita pred rjo in kislino
  • Varnostno rezilo (zaobljene konice): Ne
  • Rezalni robovi: 1-krat uporabno

Ustreznih izdelkov

Pribor