• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

HOJA DE CERAMICA DE MARTOR 170 , 1 en blíster

Número de artículo: 170.55
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
Tipo de producto Cuchilla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 170.55
EAN / GTIN 4002632917608
Número del fabricante 170.55
Número L L60170 791

Descripción

Descripción:

  • Longitud: 60 mm
  • Espesor de la hoja: 1,70 mm
  • Forma de la hoja: Cuchilla de desbarbado
  • Material básico: Cerámica
  • Metal detectable: No.
  • Hoja inoxidable: Óxido y ácido protegido
  • Hoja de seguridad (puntas redondeadas): No
  • aristas de corte: 1-fold utilizable

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript