{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Nazivni ⌀ DC | 10,01 mm | |
| Prevleka | TiAlN | |
| Toleranca | 0 / 0,005 | |
| Rezalni material | VHM | |
| Standard | Tovarniški standard | |
| Notranje hlajenje | da, s 25 bari | |
| Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
| Dolžina rezil Lc | 12 mm | |
| Prevesna dolžina L1 | 80 mm | |
| Celotna dolžina L | 120 mm | |
| Število rezil Z | 6 | |
| ⌀ držala Ds | 10 mm | |
| Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 1,4 mm/v | |
| Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,4 mm/v | |
| Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,1 mm | |
| Barvni prstan | zelena | |
| Serija | Master Steel | |
| Vrsta izdelka | Povrtalo |
| Številka izdelka | 164420 10,01 | |
| EAN/GTIN | 4067263886556 | |
| Številka proizvajalca | 164420 10,01 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |