{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Nazivni ⌀ DC | 12 mm | |
| Prevleka | neprevlečeni | |
| Toleranca | H7 | |
| Rezalni material | HSS E | |
| Standard | Tovarniški standard | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Držalo | DIN 1835 A s h6 | |
| Uporaba pri načinu vrtanja | pri zaprti in skoznji izvrtini | |
| Dolžina rezil Lc | 44 mm | |
| Prevesna dolžina L1 | 249 mm | |
| Celotna dolžina L | 300 mm | |
| Število rezil Z | 6 | |
| ⌀ držala Ds | 12 mm | |
| Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,15 mm/v | |
| Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,1 mm - 0,2 mm | |
| Toleranca držala | h6 | |
| Barvni prstan | brez | |
| Vrsta izdelka | Povrtalo |
| Številka izdelka | 162971 12 | |
| EAN/GTIN | 4062406264574 | |
| Številka proizvajalca | 162971 12 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |