Vstavek za shranjevanje orodja, primeren za GML SoundBoxx

Št. art.: 1600A002WM
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1600A002WM
EAN/GTIN 3165140792486
Številka proizvajalca 1600A002WM
L-število L00590 1870

Opis

Opis:

  • Vložki za shranjevanje orodja Vložki GML SoundBoxx
  • Vse varno spravljeno, Primerno za GML SoundBoxx, Polovični vložek , primeren za L-BOXX 136 s prostorom za polnilec, Prilagodljiva uporaba dveh polovičnih vložkov v obliki črke L v Boschevem sistemu L-BOXX omogoča kombinacijo 14,4- ali 18-voltnega orodja in dodatne opreme, dveh 14,4- ali 18-voltnih orodij ali različne dodatne opreme

Lastnosti:

  • Zunanje mere (širina x dolžina x višina): 308 x 35 x 240 mm
  • Teža: 0,2 kg
  • Površina materiala: PS