• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einlage L-BOXX 136

Artikel-Nr.: 1600A002WM
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
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A002WM
EAN / GTIN 3165140792486
Herstellernummer 1600A002WM
L-Nummer L00590 1870

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einlagen zur Werkzeugaufbewahrung Einlage L-BOXX 136
  • Alles sicher verstaut, Passend für GML SoundBoxx, Halbeinlage passend für L-BOXX 136 mit Platz für Ladegerät, Flexible Nutzung von zwei L-förmigen Halbeinlagen in einer Bosch L-BOXX ermöglicht die Kombination von einem 14,4- oder 18-Volt-Gerät und Zubehör, von zwei 14,4- oder 18-Volt-Geräten oder von verschiedenen Zubehören

Merkmal:

  • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 308 x 35 x 240 mm
  • Gewicht: 0.2 kg
  • Materialausführung: PS