Pladenj za shranjevanje orodja, primeren za GSC 12V-13/GWI 12V-5, cel pladenj

Št. art.: 1600A002V0
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1600A002V0
EAN/GTIN 3165140792271
Številka proizvajalca 1600A002V0

Opis

Opis:

  • Vložki za shranjevanje orodja Vložek za GSC 12V-13/GWI 12V-5
  • Vse varno spravljeno, Primerno za GSC 12V-13, GWI 12V-5, Celoten vložek ustreza L-BOXX 102 s prostorom za polnilec in 2 bateriji, Idealna uporaba prostora zaradi vložka, ki je natančno prilagojen orodju in dodatkom, ter prilagodljive uporabe predalov za dodatke, prilagojenih posameznemu orodju

Lastnosti:

  • Zunanje mere (širina x dolžina x višina): 406 x 60 x 331 mm
  • Teža: 0,3 kg
  • Naprava materiala: PS