• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Accesorio de almacenamiento de herramientas, adecuado para GSC 12V-13/GWI 12V-5, accesorio completo

Número de artículo: 1600A002V0
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
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1600A002V0
EAN / GTIN 3165140792271
Número del fabricante 1600A002V0

Descripción

Descripción:

  • Insertos para almacenamiento de herramientas Inserto para GSC 12V-13/GWI 12V-5
  • todo bien guardado, adecuado para GSC 12V-13, GWI 12V-5, Inserto completo adecuado para L-BOXX 102 con espacio para baterías cargador y 2, uso ideal del espacio mediante encastre adaptado exactamente a la herramienta y accesorios y uso flexible de compartimentos de accesorios adaptados a la herramienta respectiva

Característica:

  • Dimensiones exteriores (ancho x largo x alto): 406 x 60 x 331 mm
  • Peso: 0,3 kg
  • Acabado del material: PS