Adapterji za orodna držala 6,3C

Št. art.: 148706 6,3C
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
602 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ območja vpenjanja 2,5 mm - 5,5 mm
za ročne navojne svedre DIN 352 M3 - M10
Standard držala DIN 3126 oblika C
Material v celoti iz jekla
Vrsta izdelka Adapter z navojnim svedrom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 148706 6,3C
EAN/GTIN 4062406745721

Opis

Izvedba:

Vpenjalna glava z 2 čeljustma za vpetje orodij s 4-kotnim držalom. Prestavljiv T-ročaj ima utor na sredini in na obeh straneh, v katerega se zaskoči aretirna kroglica. Držalo s plaščem iz plemenitega jekla. Raglja ima preklop za levi/desni hod in blokado. Izvedba v celoti iz jekla za velike vrtilne momente. Vpenjalne čeljusti rezkane in kaljene za veliko žilavost in optimalno trdoto površine.
Adapter z 1/4-colskim 6-kotnim držalom po DIN 3126 v jekleni izvedbi, za vpenjanje manjših navojnih svedrov (M3 – M10).

Uporaba:

Idealno za prenosno uporabo, za montažna dela in popravila.

Opomba:

Velikosti 4-kotnikov navojnih svedrov in povrtal drugih velikosti najdete v tabelah posameznih skupin proizvodov.