Adapter voor tapkruk 6,3C

Artikelnummer: 148706 6,3C
op aanvraag
Op voorraad
602 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Spanwijdte □ 2,5 mm - 5,5 mm
Voor handtap DIN 352 M3 - M10
Schachtnorm DIN 3126 vorm C
Materiaal Volledig staal
Producttype Draadsnij-adapter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 148706 6,3C
EAN/GTIN 4062406745721

Omschrijving

Uitvoering:

Met tweebeksspanklem voor het spannen van vierkante schachten. Verschuifbare dwarsgreep met ribbels in het midden en aan beide uiteinden voor het vastklikken van de arrêteerkogel. Houder met edelstalen mantel. Ratel omschakelbaar voor links- / rechtsom draaien of vaste positie. Volledig stalen uitvoering voor hoge draaimomentbelasting. Spanbekken gefreesd en gehard voor hoge taaiheid en optimale oppervlaktehardheid.
Adapter met 1/4 inch zeskantige schacht volgens DIN 3126 in volledig stalen uitvoering, voor opname van kleine tappen (M3 - M10).

Toepassing:

Ideaal voor ‘mobiele’ reparatie- en montagewerkzaamheden.

Tip:

de vierkantmaten van andere tap- en ruimermaten vindt u in de tabellen van de desbetreffende productgroepen.