Adaptador para portaherramientas, Totalmente de acero, Tipo: 6,3C

Número de artículo: 148706 6,3C
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
749 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Abertura de sujeción □ 2,5 mm - 5,5 mm
Para machos de roscado manual DIN 352 M3 - M10
Norma mango DIN 3126 forma C
Accionamiento del lado de la máquina 6,3C (1/4 Zoll)
Material Totalmente de acero
Tipo de producto Adaptador de macho para roscar

Identificación y clasificación

Número de artículo 148706 6,3C
EAN / GTIN 4062406745721
Número del fabricante 148706 6,3C
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Adaptador con mango hexagonal de 1/4 pulgadas según DIN 3126, en modelo totalmente de acero, para el asiento de machos para roscar pequeños (M3 - M10).
Con plato de sujeción de dos mordazas para el apriete de mangos cuadrangulares. Mango transversal desplazable con ranuras centradas y en ambos extremos para enclavar la esfera de retención. Soporte con recubrimiento de acero fino. Carraca convertible para paso a la izquierda, a la derecha o fija. Modelo totalmente de acero para carga de par elevada. Mordazas de sujeción fresadas y templadas para una resistencia elevada y dureza superficial óptima.

Aplicación:

Ideal para uso móvil en trabajos de reparación y montaje.

Nota:

Las medidas del cuadrado de otros tamaños de machos para roscar y escariadores se encuentran en las tablas de los grupos de productos respectivos.