Nastavljiva ničelna točka, 0-13 mm, pritrdilna matica, objemka vretena

Št. art.: 148-504
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka vgradnega mikrometra

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 148-504
EAN/GTIN 4946368021287
Številka proizvajalca 148-504
L-število L40010 655
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Mikrometrska glava v majhni izvedbi ima naslednje prednosti: Nastavitev ničelnega položaja v kateri koli točki

Lastnosti:

  • Digitalno/analogno: Analogno
  • Vpenjalno steblo: Vpenjalne matice
  • Mejna vrednost , Merilna napaka J MPE: +/-2 µm
  • Velikost / dimenzija: 0,085 X 0,034 X 0,025 M
  • Merilno območje: 0 – 13
  • Merilna površina: Ravno
  • Merilne površine: Kaljeno jeklo (>60 HRC)
  • Drog ∅: 9,5
  • Delitev skale: 0,01 mm
  • Korak vretena: 0,5 mm
  • Moč naprave Napenjalna matica: 6
  • Inč/Metrični: Metrično