Interrupteur de mesure intégré, point zéro réglable, 0-13 mm, écrou de serrage, pince de broche

Réf.: 148-504
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
Métrologie analog
Type de produit Butée micrométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 148-504
EAN / GTIN 4946368021287
Réf. fabricant 148-504
Article hors catalogue L40010 655

Description

Description:

Le micromètre en version petite vous offre les avantages suivants: La position zéro peut être réglée à tout moment

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0 - 13
Valeur de la graduation : 0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±2 µm
Règle graduée : Tambour et douille gradués chromés satinés
Pouce/Métrique : Métrique