VHM stebelni navojni rezkar GARANT Master TM 1/4-18

Št. art.: 139729 1/4-18
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
  • Vrsta navoja: NPT
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: ANSI B 1.20.1
  • Razmerje konusa: 1:16

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master TM
Velikost navoja 1/4-18 NPT
Prevleka TiAlN
Vrsta navoja NPT
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material VHM
Standard ANSI B 1.20.1
Razmerje konusa 1:16
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem da
Uporaba pri načinu vrtanja Osnovna izvrtina; Skoznja izvrtina
Delitev rezil neenakomerna
Smer rezanja desno
Korak navoja 1,411 mm
Korakov na colo 18
Nazivni ⌀ DC 9,11 mm
Dolžina rezila Lc 13,39 mm
Dolžina držala Ls 40 mm
Celotna dolžina L 75 mm
⌀ držala Ds 10 mm
Število zob Z 6
Podajanje fz v jeklo < 750 N/mm2 0,1 mm
⌀ navoja 13,62 mm
Toleranca držala h6
Število vpenjalnih utorov 6
Barvni prstan zelena
Notranja/zunanja uporaba za notranje varnostne obroče
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 139729 1/4-18
EAN/GTIN 4062406058166

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
220
Al (kratki odrezki)
N
220
Al > 10% Si
N
180
Jeklo < 500 N/mm
P
140
Jeklo < 750 N/mm
P
130
Jeklo < 900 N/mm
P
120
Jeklo < 1100 N/mm
P
90
Jeklo < 1400 N/mm
P
80
Jeklo < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

VHM-navojni rezkar z neenakomerno delitvijo rezil in večjim številom rezalnih robov. Z neenakomerno delitvijo rezil se dosežeta izboljšan miren tek in daljša življenjska doba orodij.
Novo razvita univerzalna geometrija in visokozmogljiva prevleka za uporabo v širokem spektru materialov.
  • Občutno zmanjšanje vibracij zaradi neenakomerne delitve rezil.
  • Večje število rezalnih robov.
  • Nova prevleka za optimalno odpornost proti obrabi.
  • Korigiran profil navoja za preprečevanje popačenja navoja.

Uporaba:

Za konični cevni navoj (NPT), po ANSI B1.20.1, za navoje s tesnjenjem v navoju.

Opomba:

Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA
Oblika HB: naročite z art. 139729 + 129100 HB
Oblika HE: naročite z art. 139729 + 129100 HE

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master TM" Poglej vse
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
    NPT Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico