{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | Master TM | |
| Velikost navoja | 1/16-27 NPT | |
| Prevleka | TiAlN | |
| Vrsta navoja | NPT | |
| Kot profila | 60 stopinj | |
| Rezalni material | VHM | |
| Standard | ANSI B 1.20.1 | |
| Razmerje konusa | 1:16 | |
| Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
| Notranje hlajenje | da | |
| Uporaba pri načinu vrtanja | Osnovna izvrtina; Skoznja izvrtina | |
| Delitev rezil | neenakomerna | |
| Smer rezanja | desno | |
| Korak navoja | 0,941 mm | |
| Korakov na colo | 27 | |
| Nazivni ⌀ DC | 5,39 mm | |
| Dolžina rezila Lc | 8,93 mm | |
| Dolžina držala Ls | 36 mm | |
| Celotna dolžina L | 58 mm | |
| ⌀ držala Ds | 6 mm | |
| Število zob Z | 4 | |
| Podajanje fz v jeklo < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
| Profil navoja | Polni profil | |
| ⌀ navoja | 7,9 mm | |
| Toleranca držala | h6 | |
| Število vpenjalnih utorov | 4 | |
| Barvni prstan | zelena | |
| Notranja/zunanja uporaba | za notranje varnostne obroče | |
| Vrsta izdelka | Navojni rezkar |
| Številka izdelka | 139729 1/16-27 | |
| EAN/GTIN | 4062406058142 | |
| Številka proizvajalca | 139729 1/16-27 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |