{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M14 | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | M; M-LH | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | VHM | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Korak navoja | 2 mm | |
Nazivni ⌀ DC | 11,5 mm | |
Dolžina rezil Lc | 29 mm | |
Dolžina držala Ls | 45 mm | |
Celotna dolžina L | 92 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Število zob Z | 6 | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Podajanje fz v jeklo < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Število vpenjalnih utorov | 6 | |
Barvni prstan | zelena | |
Notranja/zunanja uporaba | za notranje varnostne obroče | |
Globine navoja | 29 mm | |
Serija | Master TM | |
Vrsta izdelka | Navojni rezkar |
Številka izdelka | 139640 M14 | |
EAN/GTIN | 4045197957528 | |
Številka proizvajalca | 139640 M14 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
VHM stebelni navojni rezkar GARANT Master TM 2×D, TiAlN, M: M14
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
316,00 €
283,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
425,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
245,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
353,00 €
325,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Celotna dolžina L | 92 mm | 94 mm | 85 mm | 96 mm |
Vrsta navoja | M; M-LH | M; M-LH | M; M-LH | M; M-LH |
z notranjim hlajenjem | da | da | da | da |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM |
Globine navoja | 29 mm | 42 mm | 31 mm | 37,08 mm |
Vrsta izdelka | Navojni rezkar | Navojni rezkar | Navojni rezkar | Navojni rezkar |