Rezervni trak za tkanino

Št. art.: 1380613
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Tovorni trakovi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1380613
EAN/GTIN 4010886878316
Številka proizvajalca 1380613
L-število L60160 1437

Opis

Opis:

Nadomestni trak za element 36 Z - 140

Lastnosti:

  • Skupna dolžina [mm]: 257 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez