• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatz-Gewebeband

Artikel-Nr.: 1380613
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Gurt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1380613
EAN / GTIN 4010886878316
Herstellernummer 1380613
L-Nummer L60160 1437

Beschreibung

Beschreibung:

Ersatzband für Artikel 36 Z - 140

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 257 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein