Strojni navojni svedri za stroje s sinhroniziranim pogonom vretena HSS-E-PM notr. hlajenje/oblika C, TiAlN, M: M10

Št. art.: 136176 M10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje da
Vhod hladilnega mazalnega sredstva z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Hladilno mazalno sredstvo da
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta ZYL01001005
Oblika vpenjala oblika B
Izvedba vpenjala metrično z odprtino za hladilno mazalno sredstvo
Velikost vpenjalnega trna, metrična 0100 mm
Vrsta vpenjala čep
Tolerančni razred vpenjala h6
Premer držala 10 mm
Dolžina držala 84 mm
Vrsta navoja M
Metrični nazivni premer navoja 10 mm
Navoj M10
Korak navoja 1,5 mm
Razred tolerance navoja 6HX
Premer zareza 8,25 mm
Zev ključa 8 mm
Dolžina dela za rezanje navojev 16 mm
Dolžina zareza 3,37 mm
Nastavni kot 15 stopinj
Število rezil 3
Smer sukanja desni
Kot spirale 45 stopinj
Naklon spirale 31,7 mm
Tip orodja za navoje strojni navojni sveder za sinhrono obdelavo
Oblika prisekanega dela C
Uporaba pri načinu vrtanja Osnovna izvrtina
Do globine (x premer) 3
Število vpenjalnih utorov 3
Premer jedrne luknje 8,5 mm
Kot profila 60 stopinj
Zev štirirobega ključa 8 mm
Rezalni material HSS-E-PM
Odrezovalna skupina P (jeklo)
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca HSS-PM
Prevleka TiAlN
Vmesnik ločilno mesto 1
Previsna dolžina 100 mm
Uporabna dolžina 30 mm
Skupna dolžina 100 mm
Masa 64 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard Werksnorm
Postopek obdelave obdelava navoja znotraj
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 136176 M10
EAN/GTIN 4045197508478
Številka proizvajalca 136176 M10
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
32
Al (kratki odrezki)
N
32
Jeklo < 500 N/mm
P
33
Jeklo < 750 N/mm
P
32
Jeklo < 900 N/mm
P
20
Jeklo < 1100 N/mm
P
12
Jeklo < 1400 N/mm
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
30
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

Čvrsta izvedba s spiralo v desno in držalom po DIN 1835-B.
Specialna geometrija za univerzalno uporabo na strojih s sinhroniziranim pogonom vretena. Vodenje navojnega svedra poteka prek sinhronskega vretena stroja. Specialna prevleka TiAlN za optimalno življenjsko dobo.
Uporabljajte z emulzijo (maščobni delež najmanj 8 %).
Notranje dovajanje hladilne tekočine za maksimalno življenjsko dobo.

Opomba:

Za uporabo vretena s sinhroniziranim pogonom zagotavlja GARANT- hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja art. 338100338121 z minimalno izravnavo dolžine (MLA).