Macho de roscar a máquina para husillos sincronizados HSS-E-PM IK / forma C, TiAlN, M: M10

Número de artículo: 136176 M10
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
109 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de rosca M
Anillo de color color verde
Rosca D M10
Paso de rosca 1,5 mm
Diámetro del orificio central 8,5 mm
Longitud total L 100 mm
Diámetro vástago DS 10 mm
Apertura de llave cuadrada □ 8 mm
Ángulo de flanco 60 grados
Forma del corte previo C
Clase de tolerancia de la rosca ISO 2X 6HX
Refrigeración interior sí
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01001005
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 84 mm
Aceite adecuado
Ejecución del mango HB
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Maschinen-Gewindebohrer für Synchronspindeln HSS-E-PM IK / Form C, TiAlN
Diámetro del filo D 10 mm
Diámetro de rosca nominal, métrico D 10 mm
Diámetro de corte previo 8,25 mm
Longitud de la parte roscada Lc 16 mm
Longitud de corte previo 3,37 mm
Ángulo de corte 15 grados
Cantidad de cortes 3
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de desprendimiento 40 grados
De la espiral 31,7 mm
Tipo de herramienta de roscado Macho para roscar a máquina, para mecanizado sincrónico
Empleo tipo de perforación Agujero ciego
Hasta profundidad (x diámetro) 3
Número de ranuras de sujeción 3
Diámetro del orificio central, valor orientativo 8,5 mm
Longitud estándar L 100 mm
Material de corte HSS-E-PM
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HSS-PM
Recubrimiento TiAlN
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 30 mm
Peso 64 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Norma Werksnorm
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Roscado interior (EGI)
Tipo de producto Macho para roscar
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 136176 M10
EAN / GTIN 4045197508478
Número del fabricante 136176 M10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
32
Aluminium (med korte spåner)
N
32
Stål < 500 N/mm²
P
33
Stål < 750 N/mm²
P
32
Stål < 900 N/mm²
P
20
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
30
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Descripción

Ejecución:

Ejecución estable con espiral derecha y mango según DIN 1835-B.
Geometría especial de aplicación universal en máquinas con accionamiento de husillo sincronizado. Con ello, la guía del macho para roscar funciona a través de los husillos sincronizados de la máquina. Revestimiento de TiAIN especial para duraciones óptimas.
Aplicable con emulsión (porcentaje de grasa mínimo 8 %).
Alimentación interna de refrigerante para duración máxima.

Nota:

Para el uso en husillos sincronizados, el cono de cambio rápido con roscas GARANT n.º 338100 − 338121 con compensación de longitud mínima (CLM) garantiza el mecanizado con máxima seguridad de proceso.