{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Sriegio tipas | M | |
| Spalvinis žymėjimas | žalios spalvos | |
| sriegis D | M10 | |
| Sriegio žingsnis | 1,5 mm | |
| Šerdies kiaurymės skersmuo | 8,5 mm | |
| Bendras ilgis L | 100 mm | |
| Koto skersmuo DS | 10 mm | |
| Keturkampio rakto plotis □ | 8 mm | |
| Profilio kampu | 60 laipsniai | |
| Kreipiančiosios dalies forma | C | |
| Sriegio tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr. | |
| Šlapias, min. | tinka | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL01001005 | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h6 | |
| Koto ilgis LS | 84 mm | |
| Alyva | tinka | |
| Koto tipas | HB | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Gamintojo pavadinimas | Maschinen-Gewindebohrer für Synchronspindeln HSS-E-PM IK / Form C, TiAlN | |
| Pjovimo briaunos skersmuo D | 10 mm | |
| Vardinis sriegio skersmuo (metrinis) D | 10 mm | |
| Įpjovos skersmuo | 8,25 mm | |
| Sriegio pjovimo dalies ilgis Lc | 16 mm | |
| Įpjovos ilgis | 3,37 mm | |
| Viršūnės nuožulos kampas | 15 laipsniai | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 3 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
| Sraigtinio griovelio žingsnis | 31,7 mm | |
| Sriegimo įrankio tipas | mašininis sriegiklis sinchroniškam apdirbimui | |
| Naudojimas Gręžimo tipas | Aklinoji kiaurymė | |
| Iki gylio (x skersmuo) | 3 | |
| Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
| Šerdies kiaurymės skersmens orientacinė vertė | 8,5 mm | |
| Normlänge L | 100 mm | |
| Įrankio medžiaga | HSS-E-PM | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | M (nerūdijantis plienas); N (spalvotieji metalai); P (plienas) | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | HSS-PM | |
| Danga | TiAlN | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Darbinės dalies ilgis L1 | 30 mm | |
| Svoris | 64 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | plienas | |
| Standartas | Werksnorm | |
| Duomenų laikmena | be duomenų laikmenos | |
| Apdirbimo metodas | vidinių sriegių apdirbimas (EGI) | |
| Produkto rūšis | sriegiklius | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 136176 M10 | |
| EAN / GTIN | 4045197508478 | |
| Gamintojo numeris | 136176 M10 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |