Strojni navojni sveder HOLEX Clever Tap M4

Št. art.: 135255 M4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4.852 kosov na zalogi
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Standard za navoje: DIN 13

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M4
Prevleka neprevlečeni
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E
Standard DIN 371
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 2 6H
Oblika prisekanega dela C
Kot spirale 40 stopinj
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 2,5×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja desno
Korak navoja 0,7 mm
Celotna dolžina L 63 mm
⌀ držala Ds 4,5 mm
4-kotno držalo □ 3,4 mm
⌀ osnovne izvrtine 3,3 mm
⌀ navoja 4 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Število vpenjalnih utorov 3
Barvni prstan brez
Serija CleverTap
Število rezil Z 3
Globine navoja 10 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 135255 M4
EAN/GTIN 4067263162001

Tabela aplikacije

Al
N
13
Al (kratki odrezki)
N
13
Jeklo < 500 N/mm
P
12
Jeklo < 750 N/mm
P
12
Jeklo < 900 N/mm
P
6
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

HOLEX Clever Tap:
Stabilen navojni sveder za običajne standardne uporabe. Visokokakovostni rezalni material HSS-E in geometrija za jeklene materiale. Površina: bronasto kaljeni navojni profil.
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
    M Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico