HOLEX Clever Tap -konekierretappi M4

Tuote nro.: 135255 M4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 609 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 371
  • Kierrenormi: DIN 13

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M4
Pinnoitus pinnoittamaton
Kierretyyppi M
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 371
Kierrenormi DIN 13
Toleranssiluokka ISO 2 6H
Etuviiste C
Nousukulma 40 astetta
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 2,5×D pohjareiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 0,7 mm
Kokonaispituus L 63 mm
varren ⌀ Ds 4,5 mm
Varren nelikulmio □ 3,4 mm
Alkureiän ⌀ 3,3 mm
Kierteen ⌀ 4 mm
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi perinteiseen työstöön
Lastu-urien määrä 3
Värirengas ilman
Sarja CleverTap
Terien lkm Z 3
Kierteen syvyys 10 mm
Tuotetyyppi Kierretapit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 135255 M4
EAN / GTIN 4067263162001

Käyttötaulukko

Alu
N
13
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
13
Teräs < 500 N/mm²
P
12
Teräs < 750 N/mm²
P
12
Teräs < 900 N/mm²
P
6
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

HOLEX Clever Tap:
Tukeva kierretappi tavanomaisiin vakiosovelluksiin. Laadukas HSS-E-terämateriaali ja teräsmateriaalien geometria. Pinta: pronssinväriseksi hehkutettu kierreprofiili.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    M Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin