Digitalno delavniško merilo s konicami nožev, s fino nastavitvijo 500x125 mm

Št. art.: 1331528
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
Merilno območje 0 mm - 500 mm
Merilno orodje digital
Napajanje Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka Digitalno pomično merilo za delavnico

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1331528
EAN/GTIN 4029713019297
Številka proizvajalca 1331528
L-število L40510 1374
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • Nerjavno jeklo
  • Induktivni merilni sistem, odporen na vlago in znoj
  • ISO 13385
  • Točke noža
  • LCD-zaslon: 10 mm
  • z merilnim območjem 300 mm;
  • 12,5 mm od merilnega območja 500 mm
  • Zaklepni vijak

Opis:

Digitalno delavniško merilo iz nerjavečega jekla. Natančnost v skladu z DIN 862. Z blokirnim vijakom, konicami nožev in fino nastavitvijo. Odčitavanje 0,01 mm / .0005 palca, 12,5 mm LCD zaslon. Nastavitev ničle v kateri koli točki. Elektronika QuickStart, funkcija QuickLock, funkcija PRESET, menjava mm/inch. Variabilni podatkovni izhod (RS 232 + Digimatic + USB), merilni blok za notranje merjenje: 20 mm.

Lastnosti:

  • Material: Nerjavno jeklo
  • Odčitavanje: 0,01 mm
  • Merilno območje (mm): 0 - 500
  • Omejitev napak (mm): 0,04 mm
  • Omejitev napak (µm): 40 µm
  • Višina števk: 12,5 mm
  • Merjenje dolžine čeljusti (mm): 150 mm
  • Približevanje velikosti izvrtine (mm): 20 mm

Standard:

EN ISO 3650