Digitální dílenské měřidlo s nožovými hroty, s jemným nastavením 500x125 mm

Artiklové číslo: 1331528
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
Rozsah měření 0 mm - 500 mm
Měřicí technika digital
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Druh produktu Dílenské posuvné měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1331528
EAN / GTIN 4029713019297
Číslo výrobce 1331528
L-číslo L40510 1374
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • na stránku s tématem
  • Indukční měřicí systém, odolnost vůči vlhkosti a potu
  • ISO 13385
  • Nožové body
  • LCD displej: 10 mm
  • s měřicím rozsahem 300 mm;
  • 12,5 mm od měřicího rozsahu 500 mm
  • Zajišťovací šroub

Popis:

Digitální dílenský kalibr z nerezové oceli. Přesnost podle DIN 862. S aretačním šroubem, hroty nožů a jemným nastavením. Čtení 0,01 mm / 0,0005 palce, 12,5 mm LCD displej. Nastavení nuly v libovolném bodě. Elektronika QuickStart, funkce QuickLock, funkce PRESET, přepínání mm/palec. Variabilní datový výstup (RS 232 + Digimatic + USB), měřicí blok pro vnitřní měření: 20 mm.

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Čtení: 0,01 mm
  • Rozsah měření (mm): 0–500
  • Mez chyby (mm): 0,04 mm
  • Mez chyby (µm): 40 µm
  • Výška číslic: 12,5 mm
  • Měření délky čelistí (mm): 150 mm
  • Přiblížení velikosti otvoru (mm): 20 mm

Norma:

EN ISO 3650