Pied à coulisse digital avec pointes, avec réglage fin 500 x 125 mm

Réf.: 1331528
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1331528
EAN / GTIN 4029713019297
Réf. fabricant 1331528

Description

Exécution:

  • Acier inoxydable
  • Système de mesure inductif, résistant à l'humidité et à la transpiration
  • ISO 13385
  • Pointes de couteau
  • Écran LCD : 10 mm
  • avec plage de mesure 300 mm;
  • 12,5 mm de la plage de mesure 500 mm
  • Vis de blocage

Description:

Pied à coulisse numérique d'atelier en acier inoxydable. Précision conforme à la norme DIN 862. Avec vis de blocage, pointes de couteau et réglage fin. Lecture 0,01mm / .0005 pouce, écran LCD de 12,5 mm. Mise à zéro à tout moment. Electronique QuickStart, fonction QuickLock, fonction PRESET, commutation mm/pouce. Sortie de données variables (RS 232 + Digimatic + USB), cale de mesure intérieure : 20 mm.

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Lecture : 0,01 mm
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 500
  • Limite d'erreur (mm) : 0,04 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 40 µm
  • Hauteur des chiffres : 12,5 mm
  • Longueur de la mâchoire de mesure (mm): 150 mm
  • Approche de la taille du trou (mm) : 20 mm

Norme:

EN ISO 3650