Strojni navojni sveder HOLEX Clever Tap HSS-E oblika B, neprevlečeni, MF: 12X1,25

Št. art.: 132845 12X1,25
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
132 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

MF Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta navoja: MF
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 374
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M12×1,25
Prevleka neprevlečeni
Vrsta navoja MF
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E
Standard DIN 374
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 2 6H
Oblika prisekanega dela B
Držalo Cilindrično držalo s h9
Notranje hlajenje ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 3×D pri skoznji izvrtini
Smer rezanja desno
Korak navoja 1,25 mm
Celotna dolžina L 100 mm
⌀ držala Ds 9 mm
4-kotno držalo □ 7 mm
⌀ osnovne izvrtine 10,8 mm
⌀ navoja 12 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Število vpenjalnih utorov 3
Barvni prstan brez
Serija Clever Tap
Število rezil Z 3
Globine navoja 36 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 132845 12X1,25
EAN/GTIN 4067263161684
Številka proizvajalca 132845 12X1,25
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al
N
13
Al (kratki odrezki)
N
13
Jeklo < 500 N/mm
P
12
Jeklo < 750 N/mm
P
12
Jeklo < 900 N/mm
P
6
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Z lupilnim rezom.
HOLEX Clever Tap:
Stabilen navojni sveder za običajne standardne uporabe. Visokokakovostni rezalni material HSS-E in geometrija za jeklene materiale. Površina: bronasto kaljen navojni profil.