HOLEX Clever Tap mašininis sriegiklis HSS-E forma B, be dangos, MF: 12X1,25

Prekės Nr.: 132845 12X1,25
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
129 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

MF Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Sriegio tipas: MF
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 374
  • Sriegio norma: DIN 13

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M12×1,25
Danga be dangos
Sriegio tipas MF
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E
Norma DIN 374
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2 6H
Kreipiančiosios dalies forma B
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis dešininis
Sriegio žingsnis 1,25 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Koto ⌀ Ds 9 mm
Koto kvadratas □ 7 mm
Kiaurymės ⌀ 10,8 mm
Sriegio ⌀ 12 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 3
Spalvinis žymėjimas be
Serija Clever Tap
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Sriegio gylis 36 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 132845 12X1,25
EAN / GTIN 4067263161684
Gamintojo numeris 132845 12X1,25
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
13
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
13
Plienas <500 N/mm²
P
12
Plienas <750 N/mm²
P
12
Plienas <900 N/mm²
P
6
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Su vidine įpjova.
HOLEX Clever Tap:
stabilus sriegiklis standartinėms užduotims. Aukštos kokybės HSS-E pjovimo medžiaga ir plieno medžiagų geometrija. Paviršius: bronzos spalvos grūdintas sriegio profilis.