HOLEX Clever Tap maskingängtapp HSS/E form B 12X1,25

Article no.: 132845 12X1,25
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
81 styck i lager
  • Gängtyp: MF
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 374
  • Gängnorm: DIN 13

Produktinformasjon

Technical Data

gänga M12×1,25
Beläggning obelagd
Gängtyp MF
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 374
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2 6H
Skärfasform B
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 1,25 mm
totallängd L 100 mm
Skaftdiameter Ds 9 mm
Skaftfyrkant □ 7 mm
Kärnhåls-⌀ 10,8 mm
Gäng-⌀ 12 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring Utan
Serie CleverTap
Antal skär Z 3
Gängdjup 36 mm
Produktslag Gängtappar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 132845 12X1,25
EAN / GTIN 4067263161684

Användningstabell

Alu
N
13
Alu (kortspånig)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
12
Stål < 750 N/mm²
P
12
Stål < 900 N/mm²
P
6
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Med spiralspets.
HOLEX Clever Tap:
Stabil gängtapp för konventionella standardtillämpningar. Högkvalitativt HSS-E-skärmedel och geometri för stålmaterial. Yta: Bronsfärganlöpt gängprofil.
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
    MF Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen