Izvedba:
- Razred zaščite IP67
- Nerjavno jeklo
- LCD zaslon 7,5 mm
- Tovarniški standard
- Merilni sistem je neobčutljiv na hladilna sredstva in prah
- Ohišje in upravljalni ključi imajo odlično kemično odpornost
- Zaklepni vijak
Opis:
Digitalno žepno merilo z drsno merilno nogo za merjenje razdalje med izvrtinami, iz nerjavnega jekla, zaščitni razred IP 67, tovarniški standard, z zaklepnim vijakom, s križnimi točkami, nad 0,01 mm / .0005 palca, 7,5 mm LCD zaslon, elektronika QuickStart, funkcija QuickLock, nastavitev ničle na katerem koli mestu, preklop mm/inch. Izhod spremenljivih podatkov (RS 232 + Digimatic + USB), funkcija PRESET. Neobčutljiv na hladilno tekočino in prah.
Lastnosti:
- Material: Nerjavno jeklo
- Razred IP: IP 67
- Odčitavanje: 0,01 mm
- Merilno območje (mm): 10 - 210
- Omejitev napak (mm): 0,03 mm
- Omejitev napak (µm): 30 µm
- Višina števk: 7,5 mm
- Merjenje dolžine čeljusti (mm): 75 mm
Standard:
Factory standard