Digitale schuifmaat IP67 met offset middellijn en verstelbare bek 10-210mm

Artikelnummer: 1326924
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1326924
EAN/GTIN 4029713019204
Nummer fabrikant 1326924
L-nummer L40510 1516

Omschrijving

Uitvoering:

  • Beschermingsklasse IP67
  • Roestvrij staal
  • LCD-scherm van 7,5 mm
  • Fabrieksstandaard
  • Het meetsysteem is ongevoelig voor koelmiddelen en stof
  • Behuizing en bedieningssleutels hebben een uitstekende chemische bestendigheid
  • Borgschroef

Omschrijving:

Digitale zakschuifmaat met schuifmaatbeen voor het meten van boorafstanden, gemaakt van roestvrij staal, beschermingsklasse IP 67, fabrieksstandaard, met borgschroef, met kruispunten, afm. 0,01 mm / .0005 inch, 7,5 mm LCD-display, QuickStart elektronica, QuickLock functie, nulstelling op elke positie, mm/inch omschakeling. Variabele data-uitgang (RS 232 + Digimatic + USB), PRESET-functie. Ongevoelig voor koelvloeistof en stof.

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal
  • IP-klasse: IP 67
  • Lezen: 0,01 mm
  • Meetbereik (mm): 10 - 210
  • Foutlimiet (mm): 0,03 mm
  • Foutlimiet (µm): 30 µm
  • Cijferhoogte: 7,5 mm
  • Lengte van de bek meten (mm): 75 mm

Norm:

Factory standard