Merilnik globine, zamenljivi vložki, 0-3", 2,5" baza

Št. art.: 129-126
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka Globinski mikrometer

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 129-126
EAN/GTIN 4946368016481
Številka proizvajalca 129-126
L-število L40010 14276
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Globinomer z zamenljivimi paličnimi vložki vam ponuja naslednje prednosti: Ø 4 mm zamenljivi palični vložki z nalepljeno merilno površino zagotavljajo veliko merilno območje v korakih po 25 mm Zaklepna naprava Zaščitna naprava Zaščitna ročica zagotavlja stalno merilno silo.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 0 - 3
Stopnjevanje: 0,001″
Lestvica: Lestvica bobna in tulca satenasto kromirana, ⌀ 18 mm
Merilna sila: 5-10
Inč/Metrični: Inč
Obseg dobave: Vključno s škatlo, nastavitvenim ključem št. 301.336, 04GAA274, notranji 6-kotnik ključem št. 202.863