Omschrijving:
De diepteschroefmaat met verwisselbare staafinzetstukken biedt u de volgende voordelen: Ø 4 mm verwisselbare staafinzetstukken, met omwikkeld meetoppervlak, bieden een groot meetbereik in stappen van 25 mm Vergrendeling met ratelstop zorgt voor constante meetkracht
Kenmerk:
- Aantal inzetbeurten: 3
- Brug: Gehard gereedschapsstaal
- Digitaal/analoog: analoog
- Eigenschappen:
- ∅ 4 mm verwisselbare meetinzetstukken, met gelapte meetpunt, bieden een groot meetbereik in stappen van 25 mm. De rateltrommel zorgt voor een constante meetkracht.
- vergrendelingsmechanisme
- Nauwkeurigheid van de meetschroef (0-25 mm): +/- 3 µm
- Nauwkeurigheid met ”nul” meetinzet: +/-4 µm (0-150 mm), +/-6 µm (0-300 mm)
- Afmetingen: 0,23 X 0,13 X 0,04 M
- Liniaal: Schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ∅ 18 mm
- Meetbereik: 0 - 3
- Meetvlakken: Gehard, nauwkeurig geslepen, fijn gelapt
- Meetkracht: 5-10 N.
- Meetbereik: 25
- Paralleliteit tussen referentievlak en meetvlak: (4+ L/50) µm L=max. meetlengte (mm)
- Schaalverdeling: 0,001″
- Spoed van de spindel: 0,5 mm
- Inch/Metrisch: Inch